Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Skrutrekker 1000V TX10 x 100mm - 101854

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker 1000V TX10 x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 10

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 195 mm

  • Med borehull - Ja

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923158323

Elnummer

8809940

Leverandørens varenummer

101854

Typebeskrivelse

Skrutrekker 1000V Tx 10

Størrelse (TX):

10

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

195 mm

Med borehull:

Ja

Isolert:

Ja

Bladdiameter:

30 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Tx 10