Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Skrutrekker flat 4 x 100mm - 101606

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker flat 4 x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 3 mm

  • Total lengde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923158149

Elnummer

8808605

Leverandørens varenummer

101606

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

3 mm

Total lengde:

100 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

25 mm

Størrelse:

4

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

1-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Vekt:

51 g

Skrutrekker