Haupa - Skrutrekker flat 5 x 150mm - 101610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5 mm
Tykkelse på klinge - 4,5 mm
Total lengde - 150 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923158163
Elnummer
8808607
Leverandørens varenummer
101610
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Klingebredde:
5 mm
Tykkelse på klinge:
4,5 mm
Total lengde:
150 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
150 mm
Bladdiameter:
30 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Forkrommet
Gjennomgående klinge:
nei
Vekt:
67 g


