Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Snekker hammer 16oz - 454g - 180323

KopierKopier
Haupa - Snekker hammer 16oz - 454g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trehammer

  • Hodevekt - 453 g

  • Håndtaksmateriale - Plast

  • Lengde - 380 mm

  • Hodets materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923143725

Elnummer

8808815

Leverandørens varenummer

180323

Typebeskrivelse

Hammer

Modell / utførelse:

Trehammer

Hodevekt:

453 g

Håndtaksmateriale:

Plast

Lengde:

380 mm

Hodets materiale:

Andre

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Med spikeruttrekker:

nei

Med pinnebeskyttelse:

nei

Med spikerholder:

nei

Totalvekt:

750 g

Snekker hammer 16oz