Haupa - Søppelsekk 120 Liter - 393020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - LDPE
Farge - Svart
Innhold - 120 l
Med trekketråd - nei
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574376
Elnummer
8840686
Leverandørens varenummer
393020
Typebeskrivelse
8840686
Materiale:
LDPE
Farge:
Svart
Innhold:
120 l
Med trekketråd:
nei
Materialtykkelse:
1 mm
Bredde:
700 mm
Lengde:
1100 mm
Søppelsekk, 50my, på 120 liter.
Kommer på rull med 10 sekker.
Kommer på rull med 10 sekker.


