Haupa - Sortiment eske med skruer 2200 - 792814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Antall skruer - 2200
Med bærehåndtak - Ja
Høyde - 65 mm
Bredde - 420 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923519636
Elnummer
1305888
Leverandørens varenummer
792814
Typebeskrivelse
Skruer ass. I koffert
Utstyrt med:
Andre
Antall skruer:
2200
Med bærehåndtak:
Ja
Høyde:
65 mm
Bredde:
420 mm
Dybde:
350 mm
Koffert med 2200stk assorterte skruer. Monteringsskruer med panhode: 200stk 4,2 x 19mm 200stk 4,2 x 25mm 200stk 4,2 x 31mm 200stk 4,2 x 38mm 200stk 4,2 x 16mm selvbor 200stk 4,2 x 25mm selvbor Monteringsskrue med skivehode: 200stk 4,2 x 13mm 200stk 4,2 x 25mm 200stk 4,2 x 45mm 200stk 4,2 x 13mm selvbor Maskinskruer forsenket: 100stk M3 x 50mm 100stk M4 x 30mm


