Haupa - Spiralbor for tre, ø28x235mm - 231544

KopierKopier
Haupa - Spiralbor for tre, ø28x235mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 28 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Egnet for treverk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923063818

Elnummer

8809914

Leverandørens varenummer

231544

Typebeskrivelse

Spiralbor 28mm 235mm lang

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

28 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

0

Total lengde:

235 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

Ja

Senterbordiameter:

3 mm

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Hardmetall

Spiralbor 28mm 235mm lang