Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Spiralbor for tre 10x235mm - 231508

KopierKopier
Haupa - Spiralbor for tre 10x235mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 10 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923063795

Elnummer

8809912

Leverandørens varenummer

231508

Typebeskrivelse

Spiralbor 10mm 235mm lang

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

10 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Total lengde:

235 mm

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

Ja

Senterbordiameter:

3 mm

Dobbelsidet borkrone:

nei

Spiralbor 10mm 235mm lang