Haupa - Spisstang med fjør 150mm - 211862

KopierKopier
Haupa - Spisstang med fjør 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 150 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923452612

Elnummer

8808740

Leverandørens varenummer

211862

Typebeskrivelse

Tenger

Form:

Rett

Lengde:

150 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

10 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

Tang ESP