Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Spisstang rett 1000V 200mm - 211208

KopierKopier
Haupa - Spisstang rett 1000V 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 70 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923073435

Elnummer

8808690

Leverandørens varenummer

211208

Typebeskrivelse

Tenger

Form:

Rett

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

70 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

20 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

Tang 1000V