Haupa - Spisstang rund 1000V 160mm - 211216

KopierKopier
Haupa - Spisstang rund 1000V 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923073473

Elnummer

8808693

Leverandørens varenummer

211216

Typebeskrivelse

Tenger

Form:

Rett

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

30 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

1000V spisstang rund, lengde 160mm. Laget av oljeherdet forkrommet karbonstål. Håndtaket i comfort-grip utførelse med gummierte sider for best mulig grep.