Haupa - Sprengskive M10 DIN 127 - 792760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Ytre diameter - 12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513269
Elnummer
1305880
Leverandørens varenummer
792760
Typebeskrivelse
Sprengskive
Indre diameter:
10 mm
Ytre diameter:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
3 mm
Materialkvalitet:
Andre
Avfaset:
nei


