Haupa - Sprengskive M12 DIN 127 - 792762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.). - 12
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513276
Elnummer
1305881
Leverandørens varenummer
792762
Typebeskrivelse
Sprengskive
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.).:
12
Tykkelse:
4 mm
Materialkvalitet:
Andre
Avfaset:
nei


