Haupa - Sprengskive M6 DIN 127 - 792756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 7 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513245
Elnummer
1305878
Leverandørens varenummer
792756
Typebeskrivelse
Sprengskive
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
7 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
2 mm
Materialkvalitet:
Andre
Avfaset:
nei


