Haupa - Sprengskive M8 DIN 127 - 792758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Ytre diameter - 10 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513252
Elnummer
1305879
Leverandørens varenummer
792758
Typebeskrivelse
Sprengskive
Indre diameter:
8 mm
Ytre diameter:
10 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Sink/nikkel
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
3 mm
Materialkvalitet:
Andre
Avfaset:
nei


