Haupa - Stålstrips 360 x 8,0mm SS 316 - 262950/360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 8 mm
Båndlengde - 360 mm
Båndlås - Stålnese
Farge - Andre
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547325
Elnummer
1300162
Leverandørens varenummer
262950/360
Typebeskrivelse
1300162
Båndbredde:
8 mm
Båndlengde:
360 mm
Båndlås:
Stålnese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei