Haupa - Stålstrips Belagt L 200mm B 8 - 262952/200

KopierKopier
Haupa - Stålstrips Belagt L 200mm B 8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 8 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Båndlås - Stålnese

  • Farge - Andre

  • Båndtykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923547523

Elnummer

1300167

Leverandørens varenummer

262952/200

Typebeskrivelse

1300167

Båndbredde:

8 mm

Båndlengde:

200 mm

Båndlås:

Stålnese

Farge:

Andre

Båndtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Strips i rustfritt stål belagt med sort polyester-epoxy og er korrosjonsbestandig samt ikke-magnetisk. Egnet for ekstreme miljøer og tunge laster. Med låsekule. Godkjent for temperaturer -80°C til +583°C. Godkjent bla. til bruk i skip, maskiner, kjøretøy og for kjemisk-, mat- og kraftproduserende industri. Tåler 113kg etter montering. Stainless steel 316. Leveres i pose a/100stk.