Haupa - Stålstrips Belagt L 360mm B 4 - 262942/360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,5 mm
Båndlengde - 360 mm
Båndlås - Stålnese
Farge - Andre
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547493
Elnummer
1300166
Leverandørens varenummer
262942/360
Typebeskrivelse
1300166
Båndbredde:
4,5 mm
Båndlengde:
360 mm
Båndlås:
Stålnese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei