Haupa - Stålstrips Belagt L 360mm B 8 - 262952/360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 8 mm
Båndlengde - 360 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547547
Elnummer
1300168
Leverandørens varenummer
262952/360
Typebeskrivelse
1300168
Båndbredde:
8 mm
Båndlengde:
360 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Stålnese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
2 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


