Haupa - Stegbor, konet ø6 - 30mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 1
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 30 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923084714
Elnummer
8808864
Leverandørens varenummer
231305
Typebeskrivelse
Steg bor, konet 6,30mm
Antall boretrinn
1
Måleenhet
mm
Max. Bordiameter
30 mm
Hardmetallutførelse
Ja
Med kantbrytere
Nei
Minimum borediameter
6 mm
Maks platetykkelse
6 mm
Antall skjæreblader
1
Spiralspor
Nei
Utskiftbare sentertapper
Nei
Steg bor, konet 6,30mm