Haupa - Stegbor PG 7-21mm - 231323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 7
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 21 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923173845
Elnummer
8808780
Leverandørens varenummer
231323
Typebeskrivelse
Stegbor PG 7-21
Antall boretrinn:
7
Måleenhet:
mm
Max. Bordiameter:
21 mm
Hardmetallutførelse:
Ja
Med kantbrytere:
Ja
Minimum borediameter:
7 mm
Maks platetykkelse:
6 mm
Antall skjæreblader:
2
Spiralspor:
nei
Utskiftbare sentertapper:
nei
Stegbor 7-21 PG


