Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Stemjern 16mm - 180466

KopierKopier
Haupa - Stemjern 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meiselform - Rett

  • Meiselbredde - 16 mm

  • Formen på bladet - Rett

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Skjæreegg-hardhet (HRC) - 0 HRC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923063436

Elnummer

8835620

Leverandørens varenummer

180466

Typebeskrivelse

Stemjern 16mm

Meiselform:

Rett

Meiselbredde:

16 mm

Formen på bladet:

Rett

Materiale i håndtak:

Andre

Skjæreegg-hardhet (HRC):

0 HRC

Med slagtopp:

nei

Stemjern 16mm