Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Stemjern 20mm - 180470

KopierKopier
Haupa - Stemjern 20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meiselform - Rett

  • Meiselbredde - 20 mm

  • Formen på bladet - Rett

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Skjæreegg-hardhet (HRC) - 1 HRC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923063443

Elnummer

8835621

Leverandørens varenummer

180470

Typebeskrivelse

Stemjern 20mm

Meiselform:

Rett

Meiselbredde:

20 mm

Formen på bladet:

Rett

Materiale i håndtak:

Andre

Skjæreegg-hardhet (HRC):

1 HRC

Med slagtopp:

nei

Stemjern 20mm