Haupa - Støvdør m/glidelås 2200x1200mm - 393032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For merkespenning opp til - 0 V
Farge - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574437
Elnummer
8876872
Leverandørens varenummer
393032
Typebeskrivelse
8876872
For merkespenning opp til:
0 V
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Støvdør med glidelås til å feste i blant annet døråpninger hvor en vil hindre at støv kommer gjennom.
Produsert i multifleece.
Åpnes enkelt med glidelås.
Høyden på glidelåsen er 215cm.
Totalmål 120x220cm.
Produsert i multifleece.
Åpnes enkelt med glidelås.
Høyden på glidelåsen er 215cm.
Totalmål 120x220cm.