Haupa - Støvmaske klasse P1 - 120120

KopierKopier
Haupa - Støvmaske klasse P1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med filter - Ja

  • Filtrerklasse - FFP1

  • Utpustingsventil - nei

  • Egnet for sveisearbeid - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923055547

Elnummer

8876865

Leverandørens varenummer

120120

Typebeskrivelse

8876865

Med filter:

Ja

Filtrerklasse:

FFP1

Utpustingsventil:

nei

Egnet for sveisearbeid:

nei

Farge:

Hvit

Beskytter mot partikler:

Ja

Beskytter mot ubehagelige syregasser:

nei

Beskytter mot ubehagelige lukt:

nei

Beskytter mot virus:

nei

Støvmaske i enkel utførelse produsert i filterfleece.

Klasse P1.