Haupa - Stripper f/UTP-STP datakabel - 200068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 9...35 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923155933
Elnummer
8808883
Leverandørens varenummer
200068
Typebeskrivelse
Stripper f/UTP-STP datakabel
Nominell inngangsstrøm inverter:
9...35 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei


