Haupa - Strips natural 142 x 3,2mm - 262508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,2 mm
Båndlengde - 142 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923098643
Elnummer
1300122
Leverandørens varenummer
262508
Typebeskrivelse
1300122
Båndbredde:
3,2 mm
Båndlengde:
142 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
2 mm
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja