Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - T-skrutrekker 1000V HX5 - 110060

KopierKopier
Haupa - T-skrutrekker 1000V HX5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Total lengde - 200 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923488192

Elnummer

8876859

Leverandørens varenummer

110060

Typebeskrivelse

8876859

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Total lengde:

200 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Skaftengde:

120 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Dobbeltisolert 1000V T-nøkkel med unbrako (HX).