Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Tang kombi 1000V 200mm - 211202

KopierKopier
Haupa - Tang kombi 1000V 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 70 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923073404

Elnummer

8808687

Leverandørens varenummer

211202

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

70 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Form:

Rett

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

40 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Smidd:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Andre

Vekt:

364 g

Tang 1000V