Haupa - Tangsett 1000V 4 stk dobbeltlag - 220126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall sideavbitere - 0
Antall avisoleringstenger - 1
Totalt antall verktøy - 4
Emballasje - Kartong (eske)
Vekt - 1000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923077259
Elnummer
8808783
Leverandørens varenummer
220126
Typebeskrivelse
1000V Tangsett dobb.lag 4stk
Antall sideavbitere:
0
Antall avisoleringstenger:
1
Totalt antall verktøy:
4
Emballasje:
Kartong (eske)
Vekt:
1000 g
Antall avbitertenger:
1
Antall servantmuttertenger:
0
Antall kombinasjonstenger:
1
Antall flate nebbtenger:
0
Antall runde nebbtenger:
0
Antall telefontenger/nebbtenger:
1
Antall vannpumpetenger:
0
Antall rørtenger:
0
Antall jernbindertenger:
0
Antall knipetenger:
0
Antall plombetenger:
0
Antall låseringtenger:
0
Antall monteringsverktøy for buntebånd:
0
Antall fastgripetenger:
0
Antall armaturtenger:
0


