Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Tangsett 1000V 4stk div tenger - 220123

KopierKopier
Haupa - Tangsett 1000V 4stk div tenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall sideavbitere - 1

  • Antall avisoleringstenger - 1

  • Totalt antall verktøy - 4

  • Emballasje - Kartong (eske)

  • Vekt - 1063 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923150037

Elnummer

8808699

Leverandørens varenummer

220123

Typebeskrivelse

Tenger

Antall sideavbitere:

1

Antall avisoleringstenger:

1

Totalt antall verktøy:

4

Emballasje:

Kartong (eske)

Vekt:

1063 g

Antall avbitertenger:

0

Antall servantmuttertenger:

0

Antall kombinasjonstenger:

1

Antall flate nebbtenger:

0

Antall runde nebbtenger:

0

Antall telefontenger/nebbtenger:

1

Antall vannpumpetenger:

0

Antall rørtenger:

0

Antall jernbindertenger:

0

Antall knipetenger:

0

Antall plombetenger:

0

Antall låseringtenger:

0

Antall monteringsverktøy for buntebånd:

0

Antall fastgripetenger:

0

Antall armaturtenger:

0

Tangsett 1000V