Haupa - Tapetkniv med hylster - 200059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 20 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923065102
Elnummer
8876876
Leverandørens varenummer
200059
Typebeskrivelse
8876876
Bladlengde:
20 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
Ja
Total lengde:
160 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
Ja
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Enkelt bytte av knivblader med det innebygde oppbevaringsrommet for blader.
Leveres med hylster.


