Haupa - Tømmerblyant 150090 Haupa - 150090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 150 mm
Med viskelær - nei
Grad av hardhet - Andre
Tømmerblyant - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923058579
Elnummer
8808742
Leverandørens varenummer
150090
Typebeskrivelse
Diverse
Form:
Andre
Lengde:
150 mm
Med viskelær:
nei
Grad av hardhet:
Andre
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Type internettforbindelse:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Andre
Tømmrer blyant


