Haupa - Trekkefjær 80m FOX - 143054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923438029
Elnummer
8809918
Leverandørens varenummer
143054
Typebeskrivelse
Trekkefjær 80 Fox
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
80 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
5 mm
Vridd:
nei


