Haupa - Trekkefjær nylon 25 meter - 150482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 25 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923139308
Elnummer
8808877
Leverandørens varenummer
150482
Typebeskrivelse
Trekkefjær nylon 25 meter
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
25 m
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
300 mm
Vridd:
nei
Produsert i strukket "Bayer-nylon" med 12cm fleksible stålfjører og frontstykker med øye i begge ender for enkel trekking. Tykkelse 4mm.


