Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Trekkefjær 30m glassfiber pro - 143002/E

KopierKopier
Haupa - Trekkefjær 30m glassfiber pro

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923436957

Elnummer

8808729

Leverandørens varenummer

143002/E

Typebeskrivelse

Annet

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

30 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

245 mm

Vridd:

nei

Trekkefjær