Haupa - TREKKEFJÆR 40 METER FOX - 143050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 40 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923437909
Elnummer
8808730
Leverandørens varenummer
143050
Typebeskrivelse
Annet
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
40 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
330 mm
Vridd:
nei


