Haupa - Trekkefjær Pulltec 5,2mm - 30m - 143506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923556266
Elnummer
8840679
Leverandørens varenummer
143506
Typebeskrivelse
8840679
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
5 mm
Vridd:
nei


