Haupa - Trekkefjær SIX 100m, stående, med hjul - 143111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923439101
Elnummer
8840680
Leverandørens varenummer
143111
Typebeskrivelse
8840680
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
100 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
6 mm
Materialtykkelse trekketråd:
6 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
550 mm
Vridd:
nei
Trekkefjær i glassfiber 100m, Ø6. Belagt med grønn PP plast.
Stativ i El-forsinket stål med hjul. Leveres komplett med front/endestykker.
Ledehode M6, med øye.
Stativ i El-forsinket stål med hjul. Leveres komplett med front/endestykker.
Ledehode M6, med øye.


