Haupa - Trekkefjær STRONG hjul 150m - 143220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 150 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923443245
Elnummer
8876820
Leverandørens varenummer
143220
Typebeskrivelse
8876820
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
150 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
9 mm
Materialtykkelse trekketråd:
9 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
150 meter glassfiber trekkefjør Ø9mm.
Stødig stativ med hjul.
Leveres med M12 endestykke og tupp med øye.
Stødig stativ med hjul.
Leveres med M12 endestykke og tupp med øye.


