Haupa - Tut til superlim - 170236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Fargeløs
Fysisk form - Andre
Innhold - 0 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573331
Elnummer
8876898
Leverandørens varenummer
170236
Typebeskrivelse
8876898
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fysisk form:
Andre
Innhold:
0 ml
Gjennomsiktig:
nei
Max. bindingsavstand:
1 mm
Arbeidstid:
0...0 s
Ferdigblandet:
nei
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Andre
Med pensel:
nei
Nettovekt:
10 g


