Haupa - Uisolerte endehylser 0,34x5mm - 270068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²
Hylselengde - 5 mm
Isolert - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923086947
Elnummer
2000721
Leverandørens varenummer
270068
Typebeskrivelse
2000721
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²
Hylselengde:
5 mm
Isolert:
nei
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


