Haupa - Uisolerte endehylser 0,5x6mm - 270070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923086961
Elnummer
2000722
Leverandørens varenummer
270070
Typebeskrivelse
2000722
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


