Haupa - Uisolerte endehylser 0,75x6mm - 270072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923086985
Elnummer
2000723
Leverandørens varenummer
270072
Typebeskrivelse
2000723
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


