Haupa - Uisolerte endehylser 1,5x7mm - 270080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 7 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087104
Elnummer
2000726
Leverandørens varenummer
270080
Typebeskrivelse
2000726
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
7 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


