Haupa - Uisolerte endehylser 150x38mm - 270136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Hylselengde - 38 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087722
Elnummer
2000747
Leverandørens varenummer
270136
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 150x38
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Hylselengde:
38 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


