Haupa - Uisolerte endehylser 185x40mm - 270137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Hylselengde - 40 mm
Isolert - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087739
Elnummer
2000748
Leverandørens varenummer
270137
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 185x40
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Hylselengde:
40 mm
Isolert:
nei
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


