Haupa - Uisolerte endehylser 25x15mm - 270121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 15 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087609
Elnummer
2000740
Leverandørens varenummer
270121
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 25x15
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
15 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


