Haupa - Uisolerte endehylser 25x18mm - 270122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087616
Elnummer
2000741
Leverandørens varenummer
270122
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 25x18
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


