Haupa - Uisolerte endehylser 35x25mm - 270128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087661
Elnummer
2000742
Leverandørens varenummer
270128
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 35x25
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
nei
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


